Motion
F4B-UN2-200 MOD

DODGE
F4B-UN2-200 MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI14859794
N° MFRF4B-UN2-200 MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-UN2-200 MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI14859794
N° MFRF4B-UN2-200 MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-UN2-200 MOD est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, un dispositif de verrouillage à vis de fixation et un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4B-UN2 . L’appareil pèse 6.950 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    145055
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Série
    F4B-UN2
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
145055 F4B-UN2-200 PALIERS MOD