Motion
173073
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 5/16 po - 24 , 4 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887163
N° MFR173073
Prix20.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 5/16 po - 24 , 4 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887163
N° MFR173073
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
Prix20.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.7200 po
  • Longueur du tableau
    2.7200 po | 69.09 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    5/16 po - 24
  • Profondeur de taraudage
    0.8750 po | 22.23 mm
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 po - 24

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
173073 5/16-24NF HTGP H2 4FL GP TAPER HN