Motion
173140
Taraud manuel - série HTGP-TN, taille de filetage M14 x 1.5 , 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887227
N° MFR173140
Prix75.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série HTGP-TN, taille de filetage M14 x 1.5 , 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887227
N° MFR173140
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
Prix75.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.5900 po
  • Longueur du tableau
    3.5900 po | 91.19 mm
  • Profondeur de taraudage
    1.0000 po | 25.40 mm
  • Filetage Longueur  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    M14 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
173140 , M14X1.5 HTGP, D6 4FL , BOÎTE DE TARAUD P