Motion
C83838
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 3/4 po - 16 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887703
N° MFRC83838
Prix104.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 3/4 po - 16 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887703
N° MFRC83838
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
Prix104.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    3/4 po - 16
  • Profondeur de taraudage
    2.2200 po | 56.39 mm
  • Filetage Longueur  
    2.2200 po
  • Taille du filetage
    3/4 po - 16

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H5
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C83838 3/4-16 NF GH5 4FL PLG 1002 BRT TA