Motion
C83882
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage M12 x 1.25 , 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887744
N° MFRC83882
Prix54.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage M12 x 1.25 , 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887744
N° MFRC83882
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
Prix54.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de taraudage
    1.6600 po | 42.16 mm
  • Filetage Longueur  
    1.6600 po
  • Taille du filetage
    M12 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
C83882 M12X1.25 D5 4FL PLG 1002TN TIN TA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté