Motion
C83884
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage M14 x 1.5 , 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887746
N° MFRC83884
Prix86.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage M14 x 1.5 , 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887746
N° MFRC83884
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
Prix86.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de taraudage
    1.6600 po | 42.16 mm
  • Filetage Longueur  
    1.6600 po
  • Taille du filetage
    M14 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
C83884 M14X1.5 D6 4FL TR/MIN 1002TN ROBINET D'ÉTAIN