Motion
C83901
Taraud manuel - série 1003 , 2 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887763
N° MFRC83901
Prix22.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1003 , 2 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887763
N° MFRC83901
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
Prix22.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    #8 - 32
  • Profondeur de taraudage
    0.8800 po | 22.35 mm
  • Filetage Longueur  
    7/8 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1003
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    GH1
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
C83901 8-32 NC GH1 2FL 1003 BOT BRT TAP