Motion
IM75-2
IM75-2
N° D’ARTICLE MI14903404
N° MFRIM75-2
Prix1,051.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IM75-2
N° D’ARTICLE MI14903404
N° MFRIM75-2
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
Votre prix1,051.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.1
  • Dimensions
    3.7 × 8.1 × 2 po
  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Mise hors tension automatique
    Oui
  • Portée automatique
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Piles alcalines AAA 6 × 1.5 V
  • Meilleure précision de tension c.c.
    1000.0 V ± 0.05  %
  • Afficher
    Écran ACL multiligne
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Caractéristiques et avantages
    Indice de polarisation Absorption diélectrique Résistance à la liaison de terre Indicateur DEL multicolore avec mode de comparaison DMM RMS véritable avec mode VFD Lampes de travail DEL extrêmement brillantes Construction à double moulage durable (IP54) Connectivité Meter Link et outils gratuits Application mobile pour la visualisation à distance des lectures en temps réel dans les téléphones intelligents et les tablettes Transmet les lectures aux caméras d’imagerie thermique activées par Meter Link pour documenter et analyser les changements thermiques pendant les mesures d’isolation
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Interface
    Bluetooth
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000
  • Fonctions de mesure
    Capacité de tension c.a. Valeur nominale de catégorie Continuité Tension c.c. Fréquence de résistance de terre de liaison de terre [ACV] Résistance d'isolation Tensions d'essai d'isolation VFD Tension c.a.
  • Source d’alimentation
    (6) Piles AAA
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT. IV-600 V, CAT. III-1000 V

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR D’ISOLATION IM75-2 FLIR IM75-2 / D
  • Indice de polarisation Absorption diélectrique Résistance à la liaison de terre Indicateur DEL multicolore avec mode de comparaison DMM RMS véritable avec mode VFD Lampes de travail DEL extrêmement brillantes Construction à double moulage durable (IP54) Connectivité Meter Link et outils gratuits Application mobile pour la visualisation à distance des lectures en temps réel dans les téléphones intelligents et les tablettes Transmet les lectures aux caméras d’imagerie thermique activées par Meter Link pour documenter et analyser les changements thermiques pendant les mesures d’isolation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon