Motion
23292CAG3MKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23292CAG3MKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI14917561
N° MFR23292CAG3MKC3P55W507
Prix167,646.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23292CAG3MKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI14917561
N° MFR23292CAG3MKC3P55W507
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
Prix167,646.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    296 mm
  • Poids
    693.87 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Anneau extérieur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    7350000 N
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    380 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    280 tr/min
  • Vitesse maximale
    380 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    1.37E7 N

Aperçu

Description du fabricant
23292CAG3MKC3P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BR