Motion
239/710CAG3MKC4W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/710CAG3MKC4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 950 mm, largeur 180 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI14917563
N° MFR239/710CAG3MKC4W507
Prix133,300.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/710CAG3MKC4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 950 mm, largeur 180 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI14917563
N° MFR239/710CAG3MKC4W507
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
Prix133,300.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    710 mm
  • Extérieur Diamètre  
    950 mm
  • Global Largeur  
    180 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Anneau extérieur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique
    1080000 kN
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    2632500 kN

Aperçu

Description du fabricant
239/710CAG3MKC4W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG