Motion
TE120-0282

GRACO INC
TE120-0282

Pompe électrique à membrane - section produit en aluminium, Buna-N, SST, TPE (Hytrel), centre en aluminium revêtu de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14928815
N° MFRTE120-0282
Prix10,834.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
TE120-0282

Pompe électrique à membrane - section produit en aluminium, Buna-N, SST, TPE (Hytrel), centre en aluminium revêtu de poudre, débit max. 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI14928815
N° MFRTE120-0282
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
Prix10,834.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    117 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Clapet en acier inoxydable surmoulé Buna-N 303
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de poudre
  • Matériau de la membrane
    TPE (Hytrel)
  • Teneur maximale en solides
    1-7/8 po
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Conception du type
    Pompe électrique à membrane
  • Matériaux mouillés
    Aluminium, Buna-N, SST, TPE (Hytrel)

Aperçu

Description du fabricant
POMPE TE120-0282 QUANTM, QTE-ALFC1FB-BTPBN