Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Taille pour hommeM
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, lavable, dextérité et tactilité élevées, emballé à la vente
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationApplications générales, tâches détaillées
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot élastique
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants de travail à usage général
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceService standard
- EN3882121 X
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- Utilisation dans l’industrieMain-d’œuvre générale, entretien, assemblage, entreposage
- IsoléNon
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublureMélange de polyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1 030- M (8)
- MatérielPolyuréthane
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionAbrasion, coupure, perforation
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1030
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit