Motion
1030-XS (6)

HEXARMOR
1030-XS (6)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - TP ou taille 6 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14933568
N° MFR1030-XS (6)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1030-XS (6)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - TP ou taille 6 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14933568
N° MFR1030-XS (6)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Taille pour homme
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction sans couture, dextérité et tactilité élevées, lavable, emballé à la vente
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Application
    Applications à usage général
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants de travail haute dextérité
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • EN388
    2121 X
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Texturé
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 030 à TP (6)
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1030
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024, EN 388
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
1030-XS (6) HÉLICE NOIR 13G , A1 S POLYESTER