Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Taille pour homme2 XL
- Taille2
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, technologie Safe Finger Release (SFR), emballé à vendre
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationOutils électriques portatifs, tournevis, tournevis à rivets
- Matériau arrièreMélange d’élasthanne synthétique
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurRouge/gris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionLes gants détachables Helix 1033 sont très adroits et confortables, ce qui les rend parfaits pour travailler avec des machines et des outils rotatifs
- Mot-clé de descriptionÀ détacher
- Type de serviceUsage général
- EN3883121 X
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- Utilisation dans l’industrieFabrication, assemblage
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurRouge
- Matériau de la doublureNylon, mélange d’élasthanne
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1033- TTG (11)
- MatérielNylon, élasthanne
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1033
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit