Spécifications
Détails
- Débit20 Cu po / min à 10,000 psi
- À utiliser avecÀ utiliser avec les vérins hydrauliques et les outils dans la capacité d’huile indiquée
- Type de piècePompe hydraulique, à action unique
- Série / TypeXC2
- Capacité d’huile utilisable241
- Type de vanneManuel
Aperçu
- La commodité sans fil élimine les rallonges électriques, le bruit et les générateurs produisant des émissions
- Le moteur sans balais haute performance génère des débits élevés pour une productivité accrue et offre deux fois plus de durée de vie que les moteurs brossés
- Le réservoir à vessie réduit la contamination et permet l’utilisation de la pompe dans n’importe quelle position
- Les modèles de pompe avec une capacité d’huile de 1 gallon permettent une utilisation avec des cylindres plus grands et multiples
- La bandoulière accessoire SSTRP55 se fixe aux anneaux en acier intégrés pour une portabilité améliorée
- Compatible avec l’application Enerpac Connect, qui donne accès aux plus récents outils et renseignements sur les travaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure