Motion
35B10SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 10 , alésage en stock 0.5625 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936877
N° MFR35B10SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 10 , alésage en stock 0.5625 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936877
N° MFR35B10SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre du moyeu
    0.9690 po
  • Diamètre extérieur
    1.3800 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060210
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    10
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B10SS 35B10SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX