Motion
35B21SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 21 , alésage en stock 1.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936888
N° MFR35B21SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 21 , alésage en stock 1.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936888
N° MFR35B21SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.7100 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060326
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B21SS 35B21SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX