Motion
40B40SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 40 , alésage en stock 2.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936926
N° MFR40B40SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 40 , alésage en stock 2.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936926
N° MFR40B40SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.6500 po
  • Poids
    4.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060524
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    40
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
40B40SS 40B40SS, INCONNU