Motion
50B35SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 35 , alésage en stock 2.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936952
N° MFR50B35SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 35 , alésage en stock 2.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936952
N° MFR50B35SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.3200 po
  • Poids
    5.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057048850
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
50B35SS 50B35SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX