Motion
50B48SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 48 , alésage en stock 2.5000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936956
N° MFR50B48SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 48 , alésage en stock 2.5000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936956
N° MFR50B48SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.9100 po
  • Poids
    9.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057048898
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    48
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
50B48SS 50B48SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX