Motion
60B18SS
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 18 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936965
N° MFR60B18SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 18 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936965
N° MFR60B18SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057070486
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX 60B18SS 60B18SS