Motion
80B17SS
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 17 , alésage en stock 1.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936987
N° MFR80B17SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 17 , alésage en stock 1.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936987
N° MFR80B17SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    6.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057070707
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    17
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX 80B17SS 80B17SS