Motion
2MM9312WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9312WICRDUL

Roulement à billes non monté - Alésage 60 mm, D.E. 85 mm, 1.1020 po de largeur, contact 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14939741
N° MFR2MM9312WICRDUL
Prix2,373.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9312WICRDUL

Roulement à billes non monté - Alésage 60 mm, D.E. 85 mm, 1.1020 po de largeur, contact 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14939741
N° MFR2MM9312WICRDUL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,373.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Taille de l’alésage
    2.362 po
  • Contact Angle  
    15.00
  • Largeur de la bague intérieure
    0.551 po
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    1.1020 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    0087796075498

Aperçu

Description du fabricant
2MM9312WICRDUL BALLE P4S SUPER PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon