Motion
AL-ES5P-32K-8MS-80-40-U

ABACO LIGHTING
AL-ES5P-32K-8MS-80-40-U

Luminaire à baie basse et à baie élevée - 181 W, 120-277 V / 480 V, sortie lumineuse de 32,342 lm, longévité de 309,000 heures
N° D’ARTICLE MI14943032
N° MFRAL-ES5P-32K-8MS-80-40-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-ES5P-32K-8MS-80-40-U

Luminaire à baie basse et à baie élevée - 181 W, 120-277 V / 480 V, sortie lumineuse de 32,342 lm, longévité de 309,000 heures
N° D’ARTICLE MI14943032
N° MFRAL-ES5P-32K-8MS-80-40-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.1000 po
  • Longueur
    36.0000 po
  • Puissance
    181 W
  • Largeur
    15.4000 po

Détails

  • Certification
    DLC, ETL, UL, FCC, RoHS
  • Couleur
    Blanc
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4,000K / 5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    179 lm/l
  • Type de lampe
    DEL
  • Longévité
    309,000 heures
  • Sortie lumineuse
    32,342 lm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Tension
    120-277 V / 480 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-ES5P-32K-8MS-80-40-U DEL DE PERFORMANCE
  • Conçu pour illuminer une grande variété de décors, y compris les commerces, les commerces industriels et les commerces de détail.
  • Entretien garanti de la lumière.
  • RCI supérieur pour votre application
  • Meilleure gestion thermique.
  • Coût total de possession le plus bas