Motion
AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U

Éclairage à DEL - 300 W, 120 V - 277 V, 19,800 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI14943052
N° MFRAL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U

Éclairage à DEL - 300 W, 120 V - 277 V, 19,800 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI14943052
N° MFRAL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Propagation
    60 / 90 / 120
  • Puissance
    300 W

Détails

  • Certification
    UL, DLC, ETL, IP69K, NSF
  • Indice de rendu des couleurs
    70+ CRI
  • Température de la couleur
    5,000 K
  • Efficacité
    132 lm/l
  • L70
    50,000 heures
  • Style de lampes
    Haute température
  • Longévité
    50,000 heures
  • Sortie lumineuse
    19,800 lm
  • Tension
    120 V - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U ROU INDUSTRIEL
  • Homologué IP69K  : Emplacement humide pour le nettoyage à haute pression.
  • Liste d’assainissement ETL : équipement alimentaire conforme à la norme NSF/ANSI 2 (zone d’éclaboussures et zone non alimentaire)
  • Alimenté par un gradateur à DEL Abaco 0-10V .
  • Température ambiante de fonctionnement : -40C à 40C
  • L70 > 100,000 heures à 25C heures à température ambiante.
  • Accessoire de montage de boulon à anneau inclus.
  • THD : < 20 %
  • Cordon 6’ pour fils d'entrée et de gradation.