Spécifications
Dimensions
- Propagation60 / 90 / 120
- Puissance400 W
Détails
- CertificationUL, DLC, ETL, IP69K, NSF
- Indice de rendu des couleurs70+ CRI
- Température de la couleur5,000 K
- Efficacité130 lm/l
- L7050,000 heures
- Style de lampesHaute température
- Longévité50,000 heures
- Sortie lumineuse52,000 lm
- Tension120 V - 277 V
Aperçu
- Homologué IP69K : Emplacement humide pour le nettoyage à haute pression.
- Liste d’assainissement ETL : équipement alimentaire conforme à la norme NSF/ANSI 2 (zone d’éclaboussures et zone non alimentaire)
- Alimenté par un gradateur à DEL Abaco 0-10V .
- Température ambiante de fonctionnement : -40C à 40C
- L70 > 100,000 heures à 25C heures à température ambiante.
- Accessoire de montage de boulon à anneau inclus.
- THD : < 20 %
- Cordon 6’ pour fils d'entrée et de gradation.