Spécifications
Détails
- CouleurEffacer
- Couleur du visageEffacer
- Couleur du boîtierEffacer
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Tension d’entrée120 / 277 V
- Technologie d’éclairageDEL
- FonctionnementC.A.
- Types de produitsÉclairage d’urgence
- Tension120 V / 277 V
Aperçu
- Le panneau en acrylique ultra-clair à bordure éclairée, stabilisé aux UV, offre un éclairage uniforme et uniforme.
- La double face utilise un panneau arrière en mylar argenté ou blanc installé en usine.
- Double tension standard 120/277 .
- Témoin lumineux DEL « ON » d’alimentation de charge et interrupteur de test pour les tests de conformité au code obligatoire.
- Pile NiCd rechargeable longue durée sans entretien 4.8V (modèles EM seulement).
- Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes.
- Le chargeur à semi-conducteurs à deux vitesses entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie déchargée en 24 heures. Auvent de montage en aluminium inclus pour montage supérieur, latéral ou arrière.
- Boîtier en aluminium extrudé de qualité supérieure (également offert en option avec revêtement en poudre noir ou blanc).
- Appliques à chevrons autoadhésives et gabarit de guide fournis pour l’indication directionnelle.