Motion
AL-EZXTEU-RC

ABACO LIGHTING
AL-EZXTEU-RC

Éclairage d’urgence – DEL, couleur de face transparente, 120 / 277 V
N° D’ARTICLE MI14943064
N° MFRAL-EZXTEU-RC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-EZXTEU-RC

Éclairage d’urgence – DEL, couleur de face transparente, 120 / 277 V
N° D’ARTICLE MI14943064
N° MFRAL-EZXTEU-RC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.5000 po
  • Longueur
    12.0000 po
  • Largeur
    12.0000 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Couleur du visage
    Effacer
  • Couleur du boîtier
    Effacer
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Tension d’entrée
    120 / 277 V
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Fonctionnement
    C.A.
  • Types de produits
    Éclairage d’urgence
  • Tension
    120 V / 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-EZXTEU-RC SORTIE À DEL MINCE ET À PROFIL BAS
  • DEL rouge ou verte ultra lumineuse, écoénergétique et longue durée.
  • Tension double 120/277 .
  • Offre 11W capacités à distance.
  • Témoin lumineux à DEL « ON » du taux de charge/de l’alimentation et interrupteur « push-to-test » pour les tests de conformité au code obligatoire.
  • Le LVD (déconnexion basse tension) empêche la batterie de se décharger en profondeur.
  • Batterie au plomb-acide scellée rechargeable sans entretien 6V .
  • Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL et aux têtes de lampe à distance pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes.
  • Le chargeur à semi-conducteurs à deux vitesses entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie déchargée en 24 heures.
  • Couvercle de montage EZ-snap inclus pour montage supérieur ou final.
  • Motif universel K/O sur la plaque arrière pour montage mural.
  • Moulé par injection, qualité technique, ignifuge 5VA , résistant aux chocs, thermoplastique au fini blanc ou noir.
  • Indicateurs directionnels à chevrons EZ Snap-out.
  • SDT : La fonction d’autodiagnostic effectue des tests mensuels, semestriels et annuels pour assurer un fonctionnement fiable et respecter les codes de sécurité électrique et de vie.
  • HTR : chauffage interne en option pour les applications à basse température.
  • cULus : Unités testées pour répondre aux exigences de la norme CAN/CSA-c22.2 no 141-02 pour l’équipement unitaire.