Motion
AL-INDWLEZU

ABACO LIGHTING
AL-INDWLEZU

Éclairage d’urgence – DEL, couleur de face noire, 120 / 277 V
N° D’ARTICLE MI14943069
N° MFRAL-INDWLEZU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-INDWLEZU

Éclairage d’urgence – DEL, couleur de face noire, 120 / 277 V
N° D’ARTICLE MI14943069
N° MFRAL-INDWLEZU
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Couleur du visage
    Noir
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Tension d’entrée
    120 / 277 V
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Fonctionnement
    C.A.
  • Types de produits
    Éclairage d’urgence
  • Tension
    120 V / 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-INDWLEZU NEMA4X / PANNEAU DE SORTIE NSF
  • DEL rouges ou vertes ultra lumineuses, écoénergétiques et de longue durée.
  • Homologué NEMA4X
  • Tension double 120/277 .
  • Témoin lumineux à DEL « ON » du taux de charge/de l’alimentation et interrupteur « push-to-test » pour les tests de conformité au code obligatoire.
  • Pile NiCd rechargeable longue durée sans entretien 4.8V (modèles EM seulement).
  • Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes
  • Le chargeur à semi-conducteurs à deux vitesses entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie déchargée en 24 heures.
  • Quincaillerie de montage fournie pour le montage mural de surface arrière.
  • Polycarbonate 5VA fl ame retardant, stabilisé aux rayons UV au fini blanc, noir ou gris.
  • Lentilles transparentes en polycarbonate stabilisé aux UV et résistantes aux chocs.
  • Boîtier résistant à la corrosion avec joint en silicone de qualité technique.
  • Des éjecteurs sont fournis pour les applications d’alimentation par conduit.
  • Indicateurs directionnels EZ Snap-out Chevron.