Spécifications
Détails
- CouleurArgent
- Couleur du visageArgent
- Couleur du boîtierArgent
- Matériau du boîtierAcier
- Tension d’entrée120 / 277 V
- Technologie d’éclairageDEL
- FonctionnementC.A.
- Types de produitsÉclairage d’urgence
- Tension120 V / 277 V
Aperçu
- Les panneaux de sortie du boîtier en acier offrent une apparence élégante dans une conception robuste.
- Tension double 120V/277V .
- Témoin lumineux à DEL « ON » du taux de charge/de l’alimentation et interrupteur d’essai pour les tests de conformité au code obligatoire.
- Pile NiCd rechargeable longue durée sans entretien 4.8V (modèles EM seulement).
- Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes
- Le chargeur à semi-conducteurs à deux vitesses entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie déchargée en 24 heures.
- Auvent de montage inclus pour le montage sur le dessus ou à l’extrémité.
- Tapis d’éjecteur universel sur la plaque arrière pour montage mural.
- Construction durable en acier de calibre 20 avec revêtement en poudre au fini blanc ou noir Conception unique permettant une conversion à double face sur le terrain.
- Indicateurs directionnels Chevron à débouchure en acier sélectionnables sur le terrain.