Motion
FHT-MCL-30-AN
Collier de serrage fendu en une pièce – Réparti, aluminium anodisé, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI14947359
N° MFRFHT-MCL-30-AN
Prix177.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce – Réparti, aluminium anodisé, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI14947359
N° MFRFHT-MCL-30-AN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix177.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FHT-MCL-30-AN
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE FHT-MCL-30-AN , MONOBLOC, M