Motion
MBC70-30-28-A
Ruland MBC70-30-28-A - Ruland MBC70-30-28-A, raccord à soufflet 30mm x 28mm , haute résistance, aluminium, 69.9mm, diamètre extérieur 87.1mm longueur
N° D’ARTICLE MI14947495
N° MFRMBC70-30-28-A
Prix435.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBC70-30-28-A - Ruland MBC70-30-28-A, raccord à soufflet 30mm x 28mm , haute résistance, aluminium, 69.9mm, diamètre extérieur 87.1mm longueur
N° D’ARTICLE MI14947495
N° MFRMBC70-30-28-A
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
Prix435.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.1810 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5830 po
  • Diamètre extérieur
    2.7520 po
  • Poids
    1.263 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    52.25 N-m
  • Série
    CSM
  • Capacité de couple
    77.08 pi-lb
  • Raideur de torsion
    237 N-m/dég
  • CUP_NON
    65432939594

Aperçu

Description du fabricant
MBC70-30-28-A RACCORD À SOUFFLET, BRIDE, 3