Motion
MBC80-38-32-A
Ruland MBC80-38-32-A - Ruland MBC80-38-32-A, raccord à soufflet 38mm x 32mm , haute résistance, aluminium, 79.4mm, diamètre extérieur 96.9mm longueur
N° D’ARTICLE MI14947539
N° MFRMBC80-38-32-A
Prix500.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBC80-38-32-A - Ruland MBC80-38-32-A, raccord à soufflet 38mm x 32mm , haute résistance, aluminium, 79.4mm, diamètre extérieur 96.9mm longueur
N° D’ARTICLE MI14947539
N° MFRMBC80-38-32-A
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
Prix500.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.4960 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7520 po
  • Diamètre extérieur
    3.1260 po
  • Poids
    1.829 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    75.99 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    38.13 N-m
  • Série
    CSM
  • Capacité de couple
    112.11 pi-lb
  • Raideur de torsion
    395.5 N-m/dég
  • CUP_NON
    65432939638

Aperçu

Description du fabricant
MBC80-38-32-A RACCORD À SOUFFLET, BRIDE, 3