Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0300 po
- Alésage - Côté 138 mm
- Alésage - Côté 238 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2010 po
- Diamètre extérieur69.90 mm
- Longueur totale3.5313 po
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Poids1.315 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion48.01 N-m
- Inversion dynamique du couple38.00 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieMDCDK
- Capacité de couple70.83 pi-lb
- CUP_NON65432940632