Motion
US40-XX-XX-F
Joint en U à goupille et bloc - 2.5000 po DE, 7.0000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947848
N° MFRUS40-XX-XX-F
Prix1,716.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 2.5000 po DE, 7.0000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947848
N° MFRUS40-XX-XX-F
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
Prix1,716.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    2.0900 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Poids
    7.9310 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    Minéraux de conflit | RoHS3 | REACH

Aperçu

Description du fabricant
US40-XX-XX-F JOINT UNIVERSEL, SIMPLE, FRICTION B