Motion
USCL24-12-12-F
Joint en U de goupille et de bloc - 0.7500 po de diamètre, 1.4950 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947858
N° MFRUSCL24-12-12-F
Prix789.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - 0.7500 po de diamètre, 1.4950 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947858
N° MFRUSCL24-12-12-F
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
Prix789.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4000 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    1.438 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USCL
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • CUP_NON
    63452937905

Aperçu

Description du fabricant
JOINT UNIVERSEL USCL24-12-12-F , SIMPLE, FRICTION