Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.6250 po
- Alésage - Côté 20.5000 po
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Longueur de l’accouplement0.9375 po
- Diamètre extérieur25 mm
- Longueur totale0.9375 po
- Taille de la vis#10-32
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0508 mm à +0.0127 mm | +0.0020 po à +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince monopièce
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- Nombre de vis verrouillées2
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier inoxydable
- Cote de température-40 à 350 °F