Motion
WCL-4-3-F
Raccord rigide de vis de fixation - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947898
N° MFRWCL-4-3-F
Prix31.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947898
N° MFRWCL-4-3-F
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
Prix31.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    #4-40

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Couple maximum transmis
    5.6600 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Cote de température
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
WCL-4-3-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, UNIPOLAIRE