Motion
WCL-6-4-SS
Vis de fixation à couplage rigide - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14947902
N° MFRWCL-6-4-SS
Prix93.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14947902
N° MFRWCL-6-4-SS
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
Prix93.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    #6-32

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Couple maximum transmis
    3.7300 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Série
    WCL
  • Cote de température
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
WCL-6-4-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, UNIPOLAIRE