Motion
WSP-8-6-F
Raccord rigide à pince - Série WSP, acier, alésage - Côté 1 : 0.5000 po, alésage - Côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI14947925
N° MFRWSP-8-6-F
Prix67.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série WSP, acier, alésage - Côté 1 : 0.5000 po, alésage - Côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI14947925
N° MFRWSP-8-6-F
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
Prix67.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    #8-32

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0508 mm à 0.0127 mm | +0.0020 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Couple maximum transmis
    4.6300 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    WSP
  • Cote de température
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
WSP-8-6-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX PIÈCES