Motion
WSPK-14-12-SS
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI14947932
N° MFRWSPK-14-12-SS
Prix406.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI14947932
N° MFRWSPK-14-12-SS
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
Prix406.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.7500 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.1875 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    1.0625 po
  • Taille de la vis
    1/4-28

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po | +0.051 mm à +0.013 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
WSPK-14-12-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX