Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.5000 po
- Alésage - Côté 21.2500 po
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Longueur de l’accouplement1.1875 po
- Porte-clés - Côté 10.3750 po
- Porte-clés - Côté 20.2500 po
- Diamètre extérieur30 mm
- Longueur totale1.1875 po
- Taille de la vis5/16-24
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po à +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable
- Cote de température-40 à 350 °F
Aperçu
Description du fabricant
WSPK-24-20-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX