Motion
65432938214
Ruland BCK44-1 1/4 po -25MM-A, 1 1/4 po x 25mm , raccord à soufflet avec rainures, haute résistance, aluminium, 2.750 po (69.9 mm), diamètre extérieur 3.439 po (87.4 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14948088
N° MFR65432938214
Prix504.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BCK44-1 1/4 po -25MM-A, 1 1/4 po x 25mm , raccord à soufflet avec rainures, haute résistance, aluminium, 2.750 po (69.9 mm), diamètre extérieur 3.439 po (87.4 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14948088
N° MFR65432938214
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
Prix504.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5820 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0300 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.4390 po
  • Poids
    1.261 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    52.25 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    26.13 N-m
  • Capacité de couple
    77.08 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
BCK44-1 1/4"-25MM-A RACCORD À SOUFFLET, CL