Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 138 mm
- Alésage - Côté 21.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2000 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0300 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur totale3.5313 po
- Poids1.348 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion48.02 N-m
- Inversion dynamique du couple24.01 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé
- MatérielAluminium, acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Couple de crête96.03 N-m
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Capacité de couple70.83 pi-lb