Motion
DCDK44-7/8"-22MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK44-7/8"-22MM-A

Accouplement à disque complet - 2.7500 po DE, 3.5313 po LTOT, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI14948391
N° MFRDCDK44-7/8"-22MM-A
Prix460.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK44-7/8"-22MM-A

Accouplement à disque complet - 2.7500 po DE, 3.5313 po LTOT, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI14948391
N° MFRDCDK44-7/8"-22MM-A
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
Prix460.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    22 mm
  • Largeur du moyeu
    1.2000 po
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 1
    3/16 po
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 2
    6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6500 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0300 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.5313 po
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po;0.30 mm
  • Pénétration de l’arbre
    0.7500 po à 1.6500 po x 0.7500 po à 1.6500 po
  • Poids
    1.579 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0010 po / -0.0000 po
  • Couple dynamique sans inversion
    48.02 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    24.01 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé
  • Matériau du concentrateur
    Barre en aluminium 2024-T351
  • Matériel
    Aluminium, acier inoxydable
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    96.03 N-m
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Couple de serrage
    39 N-m
  • Capacité de couple
    70.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    1600 po-lb/deg;180.8 N-m/deg

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À DISQUE DCDK44-7/8PO -22MM-A , DOUBLE