Motion
63452941021
Ruland MSPC-1 1/2 po -35MM-F, raccord rigide 1-1/2 po x 35mm , acier oxyde noir, pince en deux pièces avec rainure de clavette, diamètre extérieur de 2.638 po (67mm mm), longueur de 3.740 po (95mm mm)
N° D’ARTICLE MI14948523
N° MFR63452941021
Prix492.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPC-1 1/2 po -35MM-F, raccord rigide 1-1/2 po x 35mm , acier oxyde noir, pince en deux pièces avec rainure de clavette, diamètre extérieur de 2.638 po (67mm mm), longueur de 3.740 po (95mm mm)
N° D’ARTICLE MI14948523
N° MFR63452941021
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
Prix492.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.9410 po
  • Diamètre extérieur
    2.6380 po
  • Longueur totale
    3.7400 po
  • Poids
    3.421 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    28.76 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MSPC-1 1/2"-35MM-F NOMAR RIGIDE EN DEUX PIÈCES