Motion
63452941076
Ruland MSPX-1 1/4 po -25MM-F, raccord rigide 1-1/4 po x 25mm , acier oxyde noir, style pince deux pièces, diamètre extérieur 1.772 po (45mm), longueur 2.953 po (75mm)
N° D’ARTICLE MI14948579
N° MFR63452941076
Prix331.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPX-1 1/4 po -25MM-F, raccord rigide 1-1/4 po x 25mm , acier oxyde noir, style pince deux pièces, diamètre extérieur 1.772 po (45mm), longueur 2.953 po (75mm)
N° D’ARTICLE MI14948579
N° MFR63452941076
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
Prix331.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0280 po
  • Diamètre extérieur
    1.7720 po
  • Longueur totale
    2.9530 po
  • Poids
    2.057 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    11.80 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MSPX-1 1/4"-25MM-F NOMAR RIGIDE EN DEUX PIÈCES