Motion
63452941079
Ruland MSPX-1"-25MM-F, 1" x 25mm Raccord rigide, acier oxyde noir, style pince deux pièces, 1.772" (45mm) DE, 2.953" (75mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948585
N° MFR63452941079
Prix222.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPX-1"-25MM-F, 1" x 25mm Raccord rigide, acier oxyde noir, style pince deux pièces, 1.772" (45mm) DE, 2.953" (75mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948585
N° MFR63452941079
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
Prix222.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0280 po
  • Diamètre extérieur
    1.7720 po
  • Longueur totale
    2.9530 po
  • Poids
    1.279 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    11.80 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MSPX-1"-25MM-F COU RIGIDE DEUX PIÈCES NOMAR