Motion
TTR864RPSC7T-0.5Q5-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR864RPSC7T-0.5Q5-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 7 34.0 po entre le cadre; espacement du faisceau : 108 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : DO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; capuchon d’extrémité du connecteur mâle M12 de 0.5 m (1.6 pi) T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951723
N° MFRTTR864RPSC7T-0.5Q5-CTR
Prix526.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR864RPSC7T-0.5Q5-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 7 34.0 po entre le cadre; espacement du faisceau : 108 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : DO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; capuchon d’extrémité du connecteur mâle M12 de 0.5 m (1.6 pi) T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951723
N° MFRTTR864RPSC7T-0.5Q5-CTR
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
Prix526.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
814260 TTR864RPSC7T-0.5Q5-CTR TTR