Motion
TTR700RPSC6T-2.0Q5-108

BANNER ENGINEERING CORP
TTR700RPSC6T-2.0Q5-108

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 27.6 po entre le cadre; espacement du faisceau : 108 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : DO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; 2.0 m (6.5 pi) M12 capuchons d’extrémité de connecteur mâle T : montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI14951724
N° MFRTTR700RPSC6T-2.0Q5-108
Prix489.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR700RPSC6T-2.0Q5-108

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 27.6 po entre le cadre; espacement du faisceau : 108 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : DO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; 2.0 m (6.5 pi) M12 capuchons d’extrémité de connecteur mâle T : montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI14951724
N° MFRTTR700RPSC6T-2.0Q5-108
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
Prix489.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
814328 TTR700RPSC6T-2.0Q5-108 TTR